Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6474285 Herst.-Nr.: MY112ZM/A EAN/GTIN: 0190199711525 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple - Case für Mobiltelefon - Silikon - Vitamin C - für iPhone 11 Pro Max | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MY112ZM/A | Modell | | EAN/UPC | 0190199711525 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Case für Mobiltelefon | Produkttyp | Hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Material | Silikon | Farbe | Vitamin C | Entwickelt für | iPhone 11 Pro Max | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Silikon | Material des Innenfutters | Microfiber | Farbe | Vitamin C | | | Tragetasche | | Typ | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Deckelmerkmale | Weich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPhone 11 Pro Max | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Material: | Silikon | Material des Innenfutters: | Microfiber | Farbe: | Vitamin C | Typ: | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Abdeckungsart: | Hintere Abdeckung | Deckelmerkmale: | Weich | Entwickelt für: | Apple iPhone 11 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,40* | € 46,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,01* | € 70,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,93* | € 86,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|