Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 MU-PC500H - SSD - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Indigo-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6418198
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC500H/WW
EAN/GTIN:
     8806090312434
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Portable SSD T7 MU-PC500H - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Indigo-Blau
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MU-PC500H/WW
EAN/UPC  8806090312434

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Portable SSD T7 MU-PC500H - Solid-State-Disk - 500 GB - USB 3.2 Gen 2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe)
Kapazität  500 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Datenübertragungsrate  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Indigo-Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  85 mm x 8 mm x 57 mm
Gewicht  58 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  500 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES
Breite  85 mm
Tiefe  8 mm
Höhe  57 mm
Gewicht  58 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz  1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Farbe  Indigo-Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
500 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz:
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Stromversorgung:
USB-Bus
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Farbe:
Indigo-Blau
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd externe festplatte 500gb samsung, internes ssd, samsung interne ssd, samsung, extern, mupc500h, mupc500hww, pc500h, mupc500h/ww, usbc, verschlüsselt, tragbar, steckverbinder, 256bitaes, indigoblau, verschlsselt, indigo, blau, portable, 500gb, blue, gen2, 1050, usb3.2, gen.2, externe, usb32, usb3, typc
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,21*
€ 86,25*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 68,53*
€ 87,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,62*
€ 91,50*
€ 4,00*
ab € 74,41*
€ 93,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,66*
€ 98,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.