Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6292193 Herst.-Nr.: MX3L2DK/A EAN/GTIN: 0190199306844 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple Smart - Tastatur und Foliohülle - Apple Smart connector - QWERTY - Dänisch - für 10.2" iPad (7th generation, 8th generation, 9th generation); 10.5" iPad Air (3rd generation); 10.5" iPad Pro | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MX3L2DK/A | Modell | Smart | EAN/UPC | 0190199306844 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Smart - Tastatur und Foliohülle - QWERTY - Dänisch | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Schnittstelle | Apple Smart connector | Eingabegerät | Tastatur | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Lokalisierung und Layout | QWERTY Dänisch | Entwickelt für | 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation); 10.5" iPad Air (3. Generation); 10.5" iPad Pro | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Schnittstelle | Apple Smart connector | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Region | Dänemark | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) Apple 10.5" iPad Air (3. Generation) Apple 10.5" iPad Pro | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Tastatur und Foliohülle | Schnittstelle: | Apple Smart connector | Typ: | Tastatur | Region: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio, apple, ipad, generation, smart, generation);, 10.5inch, 105inch, inch, mx3l2dka, mx3l2dk/a, tastatur, mx3l2dk, keyboard, danish, foliohülle, connector, qwerty, dänisch, 10.2inch, foliohlle, dnisch, 102inch, 7th/8th, foliokasse, 7th8th, folio |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 187,14* | € 218,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 196,89* | € 227,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.589,14* | € 1.712,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|