Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect POEINJ-60W - Gigabit Ethernet - 1000 Mbit/s - IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3x - Cat5 - Schwarz - Überstrom - Überspannung - Kurzschluß - Unter Strom (60W POE++)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6204360
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     POEINJ-60W-UK
EAN/GTIN:
     5706998910981
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)  Ja
Netzstandard  IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen  Cat5
  
Merkmale  
Plug und Play  Ja
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom
Zertifizierung  CE, FCC, UL
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Power over Ethernet (PoE) Spannung  55 V
Netzteil Eingansgsspannung  100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss  60 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  145,5 mm
Tiefe  65,8 mm
Höhe  33,5 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Plug und Play:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
RoHS-Kompatibel:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
DC-Anschluss:
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
55 V
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
60 W
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Breite:
145,5 mm
Tiefe:
65,8 mm
Höhe:
33,5 mm
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: microconnect, poeinj60w, poeinj, 802.3af/at, injector, poeinj60wuk, 1000, 5706998910974, 8023afat, micro, connect, 100240v, 5060hz, poe++, gigabit, ethernet, mbit/s, ieee, 802.3x, cat5, schwarz, überstrom, überspannung, kurzschluß, unter, strom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 45,02*
€ 61,71*
2 Tage
58
€ 7,50*
ab € 45,02*
€ 61,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,90*
€ 95,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.