Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC MR-SA1262-12G - Internes RAID-Gehäuse - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 1,2GBps - Schwarz (2194)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-6138836
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2194
EAN/GTIN:
     4250273421941
Suchbegriffe:
fantec
2194
mrsa126212g
1262

Übersicht

Kurzinfo  FANTEC MR-SA1262-12G - Internes RAID-Gehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 1.2 GBps - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  FANTEC
Hersteller Art. Nr.  2194
Modell  MR-SA1262-12G
EAN/UPC  4250273421941

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FANTEC MR-SA1262-12G - internes RAID-Gehäuse - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Gerätetyp  Internes RAID-Gehäuse - intern
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  6 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  6
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.98 cm x 15.9 cm x 4.16 cm
Gewicht  1.09 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Internes RAID-Gehäuse - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Produktmaterial  Metall
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  6
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  6 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  6 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Verbindungen  1 - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kompatibles Schaltfeld  1 x extern 5.25" (13.3 cm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schlüssel, Schrauben
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, integrierter Lüfter
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.98 cm
Tiefe  15.9 cm
Höhe  4.16 cm
Gewicht  1.09 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15 cm
Transporttiefe  19.5 cm
Transporthöhe  4.7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Internes RAID-Gehäuse - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Produktmaterial:
Metall
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1.2 GBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
6
Einschübe:
6 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
6 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Verbindungen:
1 - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kompatibles Schaltfeld:
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Schlüssel, Schrauben
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige, integrierter Lüfter
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
14.98 cm
Tiefe:
15.9 cm
Höhe:
4.16 cm
Transportbreite:
15 cm
Transporttiefe:
19.5 cm
Transporthöhe:
4.7 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,37*
€ 109,09*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 109,10*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 96,45*
€ 123,10*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 192,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.