| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6084429 Herst.-Nr.: 57418-00000-02 EAN/GTIN: 4042448050243 |
| |
|
| | |
| tesa C+C 57418-00000-02 Klebefilm Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 6 Rolle(n) (57418-00000-02) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesafilm transparent 19mmx33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57418, 00000, tesa, 574180000002, klebefilm, 5741800000, kristallklar, transparent, kristall, klar, 19mmx33m, 6st., rolle(n, rollen, rolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,01* | € 15,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,42* | € 19,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,86* | € 19,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 14,78* | € 20,18* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,31* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|