Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Basic STJL2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Basic Externe Festplatte 2 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 2 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 2 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 2 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-6075319
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STJL2000400
EAN/GTIN:
     3660619408184
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Basic STJL2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Grau
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  STJL2000400
Modell  Basic STJL2000400
EAN/UPC  3660619408184

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Basic STJL2000400 - Festplatte - 2 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Kompatibel mit USB On-The-Go
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  80 mm x 14.8 mm x 117 mm
Gewicht  170 g
Kompatibel mit Chromebook  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Kompatibel mit USB On-The-Go
Breite  80 mm
Tiefe  14.8 mm
Höhe  117 mm
Gewicht  170 g
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel
Kompatibel mit Chromebook  Ja
Kennzeichnung  Plug and Play
Farbe  Grau
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  103 mm
Transporttiefe  31 mm
Transporthöhe  140 mm
Transportgewicht  260 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
Kompatibel mit USB On-The-Go
Breite:
80 mm
Tiefe:
14.8 mm
Höhe:
117 mm
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel
Kompatibel mit Chromebook:
Ja
Kennzeichnung:
Plug and Play
Farbe:
Grau
Transportbreite:
103 mm
Transporttiefe:
31 mm
Transporthöhe:
140 mm
Transportgewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb hdd 2tb usb3.0, network hard drives, 2 tb netzwerkspeicher, seagate, stjl2000400, 2000400, basic, extern, festplatte, grau, tragbar, portable, drive, 2000, usb3.0, usb30, usb3, external, externe, grey, seagatemaxtor, schwarz, 0763649140680, 20tb, maxtor, 6.3cm, 2.0tb, retail, 2.5in
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 4,50*
ab € 58,87*
€ 76,22*
€ 5,50*
ab € 59,84*
€ 77,21*
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 78,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,54*
€ 78,82*
€ 4,50*
ab € 61,35*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.