Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2711FX/SC - Netzwerkadapter - PCIe - 10/100 Ethernet - Bundesbehörden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-2711FX/SC 100 Mbit/s
Allied Telesis AT-2711FX/SC 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-6069974
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2711FX/SC-901
EAN/GTIN:
     0767035181080
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e

Übersicht

Kurzinfo  Allied Telesis AT-2711FX/SC - Netzwerkadapter - PCIe - 10/100 Ethernet - Bundesbehörden
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.  AT-2711FX/SC-901
Modell  AT-2711FX/SC
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Allied Telesis AT-2711FX/SC - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
Ports  10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.1 cm x 6.9 cm
Gewicht  50 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 100Base-FX
Data Link Protocol  100Mb LAN
Max. Übertragungsabstand  2 km
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Prozessor  1 x BCM5752 - Broadcom
RAM  72 KB
Produktzertifizierungen  IEEE 802.2, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac
Systemanforderungen  NW 6.x, Linux 2.4, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Preistyp  Bundesbehörden
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
  
Netzwerk  
Ports  10/100 Ethernet
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  Ethernet 100Base-FX
Data Link Protocol  Fast Ethernet
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Max. Übertragungsabstand  2 km
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP
Statusanzeiger  Link OK, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, ACPI-Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), PXE-Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.2, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x BCM5752 - Broadcom
RAM  72 KB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 100Base-FX - SC multi-mode - x 2
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x1
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, EN55022 Class B, RoHS
Preistyp  Bundesbehörden
TAA-kompatibel  Ja
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  NW 6.x, Linux 2.4, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  12.1 cm
Höhe  6.9 cm
Gewicht  50 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x1
Ports:
10/100 Ethernet
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
Ethernet 100Base-FX
Data Link Protocol:
Fast Ethernet
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Max. Übertragungsabstand:
2 km
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP
Statusanzeiger:
Link OK, Link/Aktivität
Prozessor:
1 x BCM5752 - Broadcom
RAM:
72 KB
Schnittstellen:
1 x 100Base-FX - SC multi-mode - x 2
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x1
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Preistyp:
Bundesbehörden
TAA-kompatibel:
Ja
Tiefe:
12.1 cm
Höhe:
6.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, allied, telesis, 2711, pcie, at2711fx/sc, netzwerkadapter, 10/100, ethernet, bundesbehörden, at2711fxsc, 10100, bundesbehrden, at2711fxsc901, 2711fx, taakonform, at2711fx/sc901, konform, 100fx/sc, adapter, card, uefi, 1x100basefx/sc, pciexpress, inklusive, standard, profile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 111,17*
€ 143,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,88*
€ 151,98*
4 Tage
38
€ 6,50*
ab € 119,46*
€ 152,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.