Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-6044901 Herst.-Nr.: S-55DLC80D EAN/GTIN: 5704174857495 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptmerkmale Lichtwellenleiter | | Transmissionsentfernung (max) | 80 km | Wellenlänge | 1550 nm | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 1 | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 40 - 85 °C | GPSR GPRS Hersteller | MikroTikls SIA | GPSR Anschrift | P.O. Box 112, Riga, 1009, Lettland | GPSR E-Mail | info@mikrotik.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Transmissionsentfernung (max): | 80 km | Wellenlänge: | 1550 nm | Menge SFP-Modul-Steckplätze: | 1 | Temperaturbereich in Betrieb: | 40 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: mikrotik, s55dlc80d, 55dlc80d, netzwerkswitchmodul, module, 1.25g, 80km, 125g, netzwerk, switch, modul, +85c, zubehör, links, with, dual, lcconnector, zubehr, connector |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 25,79* | € 34,39* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,62* | € 35,81* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 37,47* | € 50,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 51,10* | € 66,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|