Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGUP-2205AT - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-BX - RJ-45 / SFP (mini-GBIC) - bis zu 120 km (IGUP-2205AT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET IGUP-2205AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau
PLANET IGUP-2205AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau
PLANET IGUP-2205AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau
PLANET IGUP-2205AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-6030325
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGUP-2205AT
EAN/GTIN:
     4711605284394
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  PLANET IGUP-2205AT - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-BX - RJ-45 / SFP (mini-GBIC) - bis zu 120 km
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  IGUP-2205AT
Modell  IGUP-2205AT
EAN/UPC  4711605284394

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET IGUP-2205AT - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Gerätetyp  Medienkonverter - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Formfaktor  Wand / DIN-Schienen montierbar
Verdrahtungstyp  10Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-BX
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Maximaler Übertragungsbereich  120 km
Power Over Ethernet (PoE)  PoE++
Stromversorgung  DC 12 - 56 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 8.5 cm x 13.5 cm
Gewicht  665 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Wand / DIN-Schienen montierbar
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10Base-T, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-BX
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich  120 km
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 6KV ESD Protector, Back Pressure Support, Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich - 95 W
2 x Ethernet 1000Base-X - SFP weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)  PoE++
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  DC 12 - 56 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.5 cm
Tiefe  8.5 cm
Höhe  13.5 cm
Gewicht  665 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Wand / DIN-Schienen montierbar
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich:
120 km
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität
Kennzeichnung:
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30
Power Over Ethernet (PoE):
PoE++
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 - 56 V
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
8.5 cm
Höhe:
13.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 1000, planet, 2205, igup2205at, igup, 2205at, industrial, gige, 10baset, 1000baselx, 1000basesx, 100basetx, 1000baset, 1000basebx, rj45, minigbic, 2port, 10base, 1000base, 100base, mini, gbic, port, 100/1000x, ethernet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,50*
ab € 227,76*
€ 260,07*
€ 4,99*
ab € 231,89*
€ 264,00*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 275,70*
€ 310,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.