Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch SSD STJE500400 - SSD - 500GB - extern (tragbar) - USB3.0 - Schwarz (STJE500400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate STJE500400 Externes Solid State Drive 500 GB Grau
Seagate STJE500400 Externes Solid State Drive 500 GB Grau
Seagate STJE500400 Externes Solid State Drive 500 GB Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-6010348
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STJE500400
EAN/GTIN:
     0763649138564
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Seagate One Touch SSD STJE500400 - Solid-State-Disk - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  STJE500400
EAN/UPC  3660619407590

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate One Touch SSD STJE500400 - Solid-State-Disk - 500 GB - USB 3.0
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  500 GB
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.55 cm x 1 cm x 7.5 cm
Gewicht  65 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  500 GB
Schnittstelle  USB 3.0
Breite  5.55 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  7.5 cm
Gewicht  65 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0 - 9 pin Micro-USB Type B
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Adobe Creative Cloud Photography Plan (2-Monats-Abonnement), Mylio Create Plan (1-Jahres-Abonnement)
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern - 20 cm
Farbe  Schwarz
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10.45 cm
Transporttiefe  2.95 cm
Transporthöhe  14.6 cm
Transportgewicht  131 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
500 GB
Schnittstelle:
USB 3.0
Breite:
5.55 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
7.5 cm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0 - 9 pin Micro-USB Type B
Stromversorgung:
USB-Bus
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern - 20 cm
Farbe:
Schwarz
Transportbreite:
10.45 cm
Transporttiefe:
2.95 cm
Transporthöhe:
14.6 cm
Transportgewicht:
131 g
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb festplatte 500gb ssd, internes ssd, interne ssd 500gb, seagate, stje500400, 500400, touch, schwarz, extern, tragbar, 500gb, 3660619407590, usb3.1, externe, solidstatedrive, microb, seagte, black, solidstatedisk, usb31, touchblack, usb3, solid, state, drive, micro, disk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 117,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,55*
€ 129,35*
€ 4,50*
ab € 100,29*
€ 129,36*
1 Tag
31
€ 4,90*
ab € 103,61*
€ 133,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.