Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin LWC-10/100/1000-WDM-S20-B Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1550 nm Einzelmodus Schwarz (LWC-10/100/1000-WDM-S20-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6007335
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     LWC-10/100/1000-WDM-S20-B
EAN/GTIN:
     9120046988078
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Produkttext

Gigabit Übertragung über eine Faser Spezieller Chip eingebaut Spezieller Laser mit langer Lebensdauer Externes Netzteil im Lieferumfang Kompatibel mit Lightwin Chassis Übertragung: Singlemode Datenrate: 1000Mb/s Wellenlänge: 1550nm Distanz: 20km Anschlüsse: 1x Simplex SC, 1x RJ45 Modus: Singlefiber, WDM Lightwin High Quality Singlemode WDM Medienkonverter mit wichtigen Vorteilen im Vergleich zu alternativen Konvertern. Alle Lightwin Konverter unterstützen 10/100Base-T auto-negotation und auto-MDI/MDI-X. Lightwin Konverter überzeugen mit dem speziell ausgegewählten Laser durch deutlich längere Lebensdauer. Alle Lightwin Konverter werden mit einem externen Netzteil ausgeliefert und können mit dem optionalen Lightwin Chassis verwendet werden.

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  1000 Mbit/s
Converter output Oberfläche  1000Base-LX
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Optischer Kabelverbinder  SC
Übertragungstechnik  Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Fibre Channel-Anschlüsse  1
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  20000 m
Wellenlänge  1550 nm
Kabel mode struktur  Einzelmodus
Tx-Leistung (max)  1550 dBmW
  
Design  
Eingebaut  Nein
LED-Anzeigen  Ja
Produktfarbe  Schwarz
  
Energie  
Externes Netzteil  Ja
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Fibre Channel-Anschlüsse:
1
DC-Anschluss:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Tx-Leistung (max):
1550 dBmW
Eingebaut:
Nein
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Externes Netzteil:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1000, lightwin, lwc101001000wdms20b, lwc10/100/1000wdms20b, 1550, gigabit, konverter, 1000baselx, singlemode, 20km, netzwerk, mbit/s, einzelmodus, schwarz, mbits, 1000base, mbit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.