Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5996817 Herst.-Nr.: 7464000620 EAN/GTIN: 4021565058806 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kindermann Konnect flex 45 click USB Typ C - Modulares Faceplate-Snap-In - USB Typ C - weiß, RAL 9003 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Kindermann | Hersteller Art. Nr. | 7464 000 620 | EAN/UPC | 4021565058806 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kindermann Konnect flex 45 click USB Typ C - modulares Faceplate-Snap-In | Produkttyp | Modulares Faceplate-Snap-In - USB Typ C | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.25 cm 4.5 cm | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Weiß, RAL 9003 | Portanzahl | 1 Anschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Modulares Faceplate-Snap-In | Produktmaterial | Kunststoff | Breite | 2.25 cm | Höhe | 4.5 cm | Farbe | Weiß, RAL 9003 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Geleisteter Anschluss | 1 x 24-poliger USB-C (nur Spannung) männlich | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Einziehbares Kabel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Modulares Faceplate-Snap-In | Produktmaterial: | Kunststoff | Breite: | 2.25 cm | Höhe: | 4.5 cm | Farbe: | Weiß, RAL 9003 | Portanzahl: | 1 Anschluss | Geleisteter Anschluss: | 1 x 24-poliger USB-C (nur Spannung) männlich | Leistungsmerkmale: | Einziehbares Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,41* | € 14,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,81* | € 15,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,25* | € 17,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,70* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|