Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport for Mac WDBA2F0050BBL - Festplatte - verschlüsselt - 5TB - extern (tragbar) - USB3.0 - 256-Bit-AES - Blau (WDBA2F0050BBL-WESN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5968873
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA2F0050BBL-WESN
EAN/GTIN:
     0718037871776
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  WD My Passport for Mac WDBA2F0050BBL - Festplatte - verschlüsselt - 5 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - Blau
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBA2F0050BBL-WESN
EAN/UPC  0718037871776

Hauptmerkmale

Typ  Festplatte - extern (tragbar) - Kennwortauthentifizierung, kompatibel mit Apple Time Machine, HFS+-formatiert, LED-Status-Anzeige
Kapazität  5 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, kompatibel mit Apple Time Machine, HFS+-formatiert, LED-Status-Anzeige
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Blau
Gewicht  210 g
Lokalisierung  Weltweit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  5 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, kompatibel mit Apple Time Machine, HFS+-formatiert, LED-Status-Anzeige
Breite  75 mm
Tiefe  107.2 mm
Gewicht  210 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software und Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD Security, WD Drive Utilities, WD Discovery
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - USB-C auf micro-B - extern
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Kennzeichnung  RoHS, Directive 2002/95/EC
Farbe  Blau
Lokalisierung  Weltweit
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  11.5 cm
Transporttiefe  4 cm
Transporthöhe  16 cm
Transportgewicht  340 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
5 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Schnittstelle:
USB 3.0
Breite:
75 mm
Tiefe:
107.2 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD Security, WD Drive Utilities, WD Discovery
Kennzeichnung:
RoHS, Directive 2002/95/EC
Farbe:
Blau
Lokalisierung:
Weltweit
Transportbreite:
11.5 cm
Transporttiefe:
4 cm
Transporthöhe:
16 cm
Transportgewicht:
340 g
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd 2,5" externe festplatte 5tb, external hdd, externe festplatte 5tb, western, digital, 0050, wdba2f0050bblwesn, wdba2f0050bbl, wesn, passport, festplatte, blau, extern, blue, 00184961, usb3.0, usb30, usb3, verschlüsselt, tragbar, 256bitaes, 256bit, 19.15, externe, verschlsselt, 1915, zoll, mitternachtsblau, midn
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,26*
€ 152,64*
€ 4,50*
ab € 123,72*
€ 154,16*
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 158,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 127,30*
€ 158,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 130,45*
€ 161,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,26*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,92*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,87*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,27*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,64*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,95*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 246,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,38*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,60*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.