Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport WDBPKJ0040BRD - Festplatte - verschlüsselt - 4TB - extern (tragbar) - USB3.0 - 256-Bit-AES - Rot (WDBPKJ0040BRD-WESN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5968870
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBPKJ0040BRD-WESN
EAN/GTIN:
     0718037870236
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  WD My Passport WDBPKJ0040BRD - Festplatte - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - Rot
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBPKJ0040BRD-WESN
Modell  WD My Passport WDBPKJ0040BRD
EAN/UPC  0718037870236

Hauptmerkmale

Typ  Festplatte - extern (tragbar) - Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Kapazität  4 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Rot
Gewicht  210 g
Lokalisierung  Weltweit (außer China)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Breite  75 mm
Tiefe  107.2 mm
Gewicht  210 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung  RoHS, Directive 2002/95/EC
Farbe  Rot
Lokalisierung  Weltweit (außer China)
Verpackung  Retail
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10.35 cm
Transporttiefe  3.98 cm
Transporthöhe  14.6 cm
Transportgewicht  340 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
4 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Breite:
75 mm
Tiefe:
107.2 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung:
RoHS, Directive 2002/95/EC
Farbe:
Rot
Lokalisierung:
Weltweit (außer China)
Verpackung:
Retail
Transportbreite:
10.35 cm
Transporttiefe:
3.98 cm
Transporthöhe:
14.6 cm
Transportgewicht:
340 g
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd 4tb usb hdd, external hdd, 4 tb external hdd, 0040, passport, western, digital, festplatte, extern, wdbpkj0040brd, 256bitaes, wdbpkj0040brdwesn, verschlüsselt, tragbar, verschlsselt, wesn, usb3.0, usb30, usb3, 00184957, 2019, externe, 2.5", mobile, portable, zoll, 6.35, 2.5in, hdex
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 100,62*
€ 126,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 102,81*
€ 129,15*
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 129,82*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 130,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,58*
€ 146,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,40*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,26*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,20*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,21*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 277,73*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,92*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 93,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 154,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,29*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.