Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo I 35W Tiny5 Cooler kit (01MN633)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo I 35W Tiny5 Cooler kit (01MN633)
Artikel-Nr.:
     2753I-5945355
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01MN633
EAN/GTIN:
     5704174330691
Suchbegriffe:
lenovo
01mn633
tiny5
cooler
Lenovo I 35W Tiny5 Cooler kit (01MN633)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 52,22*
€ 68,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,57*
€ 93,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.