Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Verbatim Fingerprint Secure Tragbare Festplatte 2 TB
Artikel-Nr.:
     2753I-5591083
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53651
EAN/GTIN:
     0023942536512
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  53651
Modell  Fingerprint Secure
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Fingerprint Secure - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1
Typ  Festplatte - extern (tragbar) - Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 1 - USB-C
Datenübertragungsrate  5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale  Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  81 mm x 126 mm x 16.5 mm
Gewicht  182 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 1
Merkmale  Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Breite  81 mm
Tiefe  126 mm
Höhe  16.5 mm
Gewicht  182 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen 1 - 24-poliger USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.1, Apple MacOS 9.2, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.1.5, Apple MacOS X 10.3, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen  Windows 7/8/10 - Pentium II - 50 MHz - RAM 64 MB
MacOS - RAM 64 MB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C auf USB-A Kabel
1 x USB-C auf USB-A Adapter
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 1
Merkmale:
Fingerabdruck-Erkennung, LED-Zugangsanzeige
Breite:
81 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
16.5 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
NERO BackItUp
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C auf USB-A Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Fingerabdruckscanner, Fingerprint Scanner, Fingerprintreader, USB-Fingerabdruckscanner, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, verbatim externe festplatte 2tb, fingerprint scanner, external hard drives usb 3.1, 53651, verbatim, fingerprint, secure, festplatte, usbc, verschlüsselt, extern, tragbar, steckverbinder, 256bitaes, verschlsselt, schwarz, usb3.1, usb31, usb3, schutz, ihrer, daten, gerade, unterwegs, wird, heute, immer, mehr, hauptaufgabe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 94,20*
€ 120,07*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 113,44*
€ 145,55*
1
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 145,55*
4
Frei Haus
ab € 120,1625*
€ 149,7725*
4
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 152,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.