| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5496969 Herst.-Nr.: SY-3523526 EAN/GTIN: 4053199570324 |
| |
|
| | |
| Sygonix RS2W Funk-Heizungssteuerung-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 3500 W Reichweite max. (im Freifeld) 150 m (SY-3523526) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sygonix, 3500, 3523526, sy3523526, rs2w, zwischenstecker, schaltleistung, max., reichweite, freifeld, funk, heizungssteuerungset, funkheizungssteuerungset, heizungssteuerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,41* | € 74,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 74,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 77,37* | € 98,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,44* | € 100,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|