Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVT-1103 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FVT-1103 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne FVT-1103 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne FVT-1103 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5338395
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-1103
EAN/GTIN:
     4015867208052
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne FVT-1103 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  FVT-1103
Modell  FVT-1103
EAN/UPC  4015867208052

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne FVT-1103 - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp  Medienkonverter - RJ-45 / SC Single-Modus
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich  40 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.1 cm x 9.4 cm x 2.6 cm
Gewicht  420 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich  40 km
Statusanzeiger  Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode weiblich x 2
  
Verschiedenes  
MTBF  100,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.1 cm
Tiefe  9.4 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  420 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
40 km
Leistungsmerkmale:
Vollduplex-fähig
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
MTBF:
100,000 Stunden
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
7.1 cm
Tiefe:
9.4 cm
Höhe:
2.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 1103, fvt1103, levelone, 1310, rj45, 100mb, 10baset, 100basefx, 100basetx, singlemodus, 10base, 100base, single, modus, media, konverter, 40km, fastethernet, mediakonverter, fast, ethernet, converter, 10/100tx100fx, level, rj45sc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,81*
€ 31,27*
10 Tage
12
€ 5,00*
ab € 27,02*
€ 37,02*
€ 4,99*
ab € 29,65*
€ 40,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,63*
€ 47,38*
€ 6,90*
ab € 42,25*
€ 57,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.