Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-496127 Herst.-Nr.: 43833 EAN/GTIN: 0023942438335 |
| |
|
| | |
| Übersicht Die M-DISC (43833) ist ein äußerst langlebiges und zuverlässiges Speichermedium, das eine dauerhafte Datenarchivierung ermöglicht. Dabei hat die M-DISC als einzige Disc die strengen Tests des US-Verteidigungsministeriums zur Langzeitarchivierung bestanden. Dank des patentierten, steinähnlichen Materials werden die Daten regelrecht in die Aufzeichnungsschicht eingraviert. Durch diese physikalische Veränderung des Mediums können die gespeicherten Inhalte bis zu 1000 Jahre archiviert werden. Die anorganische Schicht sorgt zudem dafür, daß bei der Lagerung keine speziellen Vorkehrungen getroffen werden müssen, da es zu keinerlei Beeinflussung durch Temperaturen, Luftfeuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung kommt. M-DISC BD-R XL Medien können mit allen Blu-ray BD-XL Recordern beschrieben und gelesen werden. - Speicherkapazität: 100 GB
- Schreibgeschwindigkeit: 4x
- Druckbereich: 22 - 117 mm
- InkJet Printable / Bedruckbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, M-Disc, M-Disc Laufwerk, verbatim blu-ray bd-r, m-disc laufwerk, blu-ray 100gb, 43833, verbatim, mdisc, disc, bluray, 100gb/14x, jewelcase, 100gb14x, 100gb, recordable, rohling, slimcase, bedruckbar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,86* | € 22,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,83* | € 22,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,18* | € 25,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,18* | € 48,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 59,27* | € 76,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|