Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom TABLET MINI - SSD - 256 GB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz, Charcoal Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Freecom Tablet Mini SSD Pro 256 GB Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4811963
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56347
EAN/GTIN:
     4021801563477
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Freecom TABLET MINI - Solid-State-Disk - 256 GB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz, Charcoal Grey
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Freecom
Hersteller Art. Nr.  56347
Modell  TABLET MINI
EAN/UPC  4021801563477

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Freecom TABLET MINI - Solid-State-Disk - 256 GB - USB 3.0
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest
Kapazität  256 GB
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale  Stoßfest
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Schwarz, Charcoal Grey
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.2 cm x 1.5 cm x 5.8 cm
Gewicht  58 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  256 GB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Stoßfest
Breite  9.2 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  58 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - integriert
1 x Micro-USB-Kabel - integriert
Farbe  Schwarz, Charcoal Grey

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
256 GB
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
Stoßfest
Breite:
9.2 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
5.8 cm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
NERO BackItUp
Farbe:
Schwarz, Charcoal Grey
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd usb 3.0, external hdd, external hard drives ssd, 56347, freecom, tablet, mini, schwarz, extern, tragbar, charcoal, grey, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.