Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Black 1.5 meter coiled telephone cable with RJ10 connectors RJ10-RJ10 COILED BLACK 1.50M (TD7203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Coiled phonehorn cable 1,5 m Schwarz
ACT Coiled phonehorn cable 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4799250
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD7203
EAN/GTIN:
     8716065133530
Suchbegriffe:
black
coiled
td7203
7203

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1,5 m
Anschluss 1  RJ-10
Anschluss 2  RJ-10
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,5 m
Anschluss 1:
RJ-10
Anschluss 2:
RJ-10
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: meter, telephone, cable, with, rj10, connectors, rj10rj10, 1.50m, 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.