Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Tragetasche "Newsprint", 320 x 170 x 440 mm aus Kraftpapier, 70 g/qm, Tragkraft: 9 kg, mit Tragegriff - 1 Stück (87056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4783153
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87056
EAN/GTIN:
     4002911870563
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Produkttext

Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff und attraktiver Bedruckung - Abmessungen: Höhe 44 cm, Breite 32 cm, Tiefe 17 cm - Dekor: "Newsprint" - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 9 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt geeignet für Backwaren, Obst und Gemüse sowie jede Art von Food-to-go

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Form  Rechteck
Höchstgewichtskapazität  9 kg
Mediengewicht  70 g/m²
Griff(e)  Ja
Material  Papier
Menge pro Packung  50 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  440 mm
Breite  320 mm
Tiefe  170 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Produktfarbe:
Weiß
Form:
Rechteck
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Mediengewicht:
70 g/m²
Griff(e):
Ja
Material:
Papier
Menge pro Packung:
50 Stück(e)
Höhe:
440 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, papstar papiertüte weiß, papiertasche, papiertaschen weiss, 87056, papstar, tragetasche, "newsprint", kraftpapier, g/qm, tragkraft:, tragegriff, stück, newsprint, tragkraft, stck
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,50*
€ 16,50*
9 Tage
20
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 19,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 21,13*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 27,07*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,03*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85499
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.