Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader - Kunststoff, Polyurethan, Microfiber - für PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4 (WPUC-627-S-LB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader - Kunststoff, Polyurethan, Microfiber - für PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4 (WPUC-627-S-LB)
Artikel-Nr.:
     2753I-4400764
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     WPUC-627-S-LB
EAN/GTIN:
     7640152095412
Suchbegriffe:
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche
ebook-reader schutzhülle 6 zoll
ebook reader schutzhülle

Übersicht

Kurzinfo  PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader - Kunststoff, Polyurethan, Microfiber - für PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  PocketBook
Hersteller Art. Nr.  WPUC-627-S-LB
Modell  Shell series
EAN/UPC  7640152095412

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader
Produkttyp  Flip-Hülle für eBook-Reader
Bildschirmgröße Kompatibilität  15.2 cm (6")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.2 cm x 0.8 cm x 16.4 cm
Gewicht  95 g
Material  Kunststoff, Polyurethan, Microfiber
Entwickelt für  PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.2 cm
Tiefe  0.8 cm
Höhe  16.4 cm
Gewicht  95 g
Material  Kunststoff, Polyurethan, Microfiber
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für eBook-Reader
Bildschirmgröße Kompatibilität  15.2 cm (6")
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
11.2 cm
Tiefe:
0.8 cm
Höhe:
16.4 cm
Material:
Kunststoff, Polyurethan, Microfiber
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für eBook-Reader
Bildschirmgröße Kompatibilität:
15.2 cm (6")
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss
Entwickelt für:
PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4
Weitere Suchbegriffe: pocketbook, wpuc627slb, shell, wpuc, series, fliphülle, ebookreader, kunststoff, polyurethan, microfiber, basic, touch, fliphlle, flip, hülle, ebook, reader, ebookreaderschutzhülle, zoll, braun, ebookreaderschutzhlle, book, schutzhülle, flipomslag, folio, etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.