Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Black 3 meter flat telephone cable with RJ11 and RJ45 connectors. Rj45-rj11 cable black 3.00m (TD5308)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT TD5308 Telefonkabel 3 m Schwarz
ACT TD5308 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367951
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD5308
EAN/GTIN:
     8716065133271
Suchbegriffe:
black
cable
td5308
5308

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3 m
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-45
  
Weitere Spezifikationen  
Stecker  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-45
Stecker:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.