Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueWalker PowerWalker VI1500LCD - USV - Wechselstrom 220/240 V - 900 Watt - 1500 VA 9 Ah - USB - 4 Ausgangsstecker (310064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-434872
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     UPS1004
EAN/GTIN:
     4260074972788
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  BlueWalker PowerWalker VI1500LCD - USV - Wechselstrom 220/240 V - 900 Watt - 1500 VA 9 Ah - USB - 4 Ausgangsstecker
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  BlueWalker
Hersteller Art. Nr.  VI1500LCD
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PowerWalker VI1500LCD - USV - 900 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 39.7 cm x 20.5 cm
Gewicht  11.1 kg
Gerätetyp  USV - Extern
Batterie  9 Ah
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/240 V
Gestellte Leistung  900 Watt
Paketierte Menge  1
Netzwerk  USB
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/240 V (50 Hz)
Ausgangsstecker  4
Batterie-Formfaktor  Intern
Zubehör  CD
Mithörkontrolle Software
Quick Start Guide
Betriebszeit (bis zu)  18 Min.
Anz. Batterien  2
Systemanforderungen  Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/2008

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  14.6 cm
Gewicht  11.1 kg
Gerätetyp  USV - Extern
Paketierte Menge  1
Tiefe  39.7 cm
Höhe  20.5 cm
Batteriegehäusetyp  Intern
  
Batterie  
Kapazität  9 Ah
Ladezeit  6 Stunde(n)
Bereitgestellte Spannung  12 V
Betriebszeit (bis zu)  18 Min.
Menge  2
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/240 V
Gestellte Leistung  900 Watt / 1500 VA
Eingangsspannungsbereich  AC 170 - 280 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/240 V (50 Hz)
Ausgangsstecker  4
UPS-Technologie  Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen  Netzwerk - RJ-45
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung - USB - USB Typ B, 4-polig
2 x Modem - Telefonleitung
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  USB
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  LED-Anzeiger
Überlastungsschutz
Zubehör  CD
Mithörkontrolle Software
Quick Start Guide
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber und Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/2008
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%
Geräuschentwicklung  40 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,9 kg
Breite:
14.6 cm
Gerätetyp:
USV - Extern
Paketierte Menge:
1
Tiefe:
39.7 cm
Höhe:
20.5 cm
Batteriegehäusetyp:
Intern
Kapazität:
9 Ah
Ladezeit:
6 Stunde(n)
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Betriebszeit (bis zu):
18 Min.
Menge:
2
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220/240 V
Gestellte Leistung:
900 Watt / 1500 VA
Eingangsspannungsbereich:
AC 170 - 280 V
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/240 V (50 Hz)
Ausgangsstecker:
4
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen:
Netzwerk - RJ-45
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
Besonderheiten:
LED-Anzeiger , Überlastungsschutz
Zubehör:
CD , Mithörkontrolle Software , Quick Start Guide
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Software inbegriffen:
Treiber und Utilities
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/2008
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Geräuschentwicklung:
40 dB
Weitere Suchbegriffe: ups 1500va, ups, bluewalker ups, 1500, 10120019, bluewalker, powerwalker, 900w, 310064, schuko, 1500va, lineinteractive, tower, lineint, vi1500lcd, wechselstrom, 220/240, watt, ausgangsstecker, ups1004, 1004, 220240, line, interactive
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 130,82*
€ 164,89*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 135,25*
€ 169,42*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 178,13*
€ 6,78*
ab € 142,99*
€ 179,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,48*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.