Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N - Befestigungsrahmen - Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2N 9155023 Montage-Kit
2N 9155023 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753I-4344052
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9155023
EAN/GTIN:
     8595159503882
Suchbegriffe:
9155023
verso
module
surface

Übersicht

Kurzinfo  2N - Befestigungsrahmen - Nickel
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  9155023
Modell  
EAN/UPC  8595159503882

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N - Befestigungsrahmen - Nickel
Produkttyp  Befestigungsrahmen
Bestimmt für  IP-Sprechstelle
Farbe  Nickel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.7 cm x 2.8 cm x 33.9 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Befestigungsrahmen
Bestimmt für  IP-Sprechstelle
Merkmale  Auf Oberfläche montierbar, für 3-Modul-Konfigurierung
  
Verschiedenes  
Farbe  Nickel
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.7 cm
Tiefe  2.8 cm
Höhe  33.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Befestigungsrahmen
Bestimmt für:
IP-Sprechstelle
Merkmale:
Auf Oberfläche montierbar, für 3-Modul-Konfigurierung
Farbe:
Nickel
Breite:
10.7 cm
Tiefe:
2.8 cm
Höhe:
33.9 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 6,00*
ab € 71,17*
€ 91,27*
€ 4,70*
ab € 74,61*
€ 95,14*
4 Tage
21
€ 8,00*
ab € 75,24*
€ 95,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,81*
€ 100,32*
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 109,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.