Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Kleberoller "Klebebiene", im Thekendisplay 15 m Rolle, punktförmige Klebespur, tropft nicht, zieht (1120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-431245
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1120
EAN/GTIN:
     4008705011204
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kleberoller
Klebespender

Produkttext

Attraktives und verkaufsstarkes Display mit der Klebebiene: Wiederablösbare Selbstklebegummierung wird in beliebig langen Streifen "punktweise" durch einfaches Abrollen der 15 Meter langen Nachfüllrolle übertragen, gerade oder in Kontur. Geeignet zum wieder ablösbaren und sauberen Aufkleben im Büro, im Haushalt, im Bastelbereich von z.B. Fotos, Ausschnitten, Quittungen, Geschenken usw. Die Klebstoffreste können einfach abgerubbelt werden. Der Klebstoff ist lösemittel- und säurefrei. Mit der praktischen Nachfüllkassette von HERMA sind die Klebespender sofort wieder einsatzbereit: Spender öffnen, Nachfüllrolle einlegen, schließen - fertig.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarben
Tiertyp  Biene
Länge (m)  15 m
  
Lieferumfang  
Anzahl Teile  12 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Mehrfarben
Tiertyp:
Biene
Länge (m):
15 m
Anzahl Teile:
12 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: herma kleberoller, kleberoller, kleberoller bandlänge 15m, 1120, herma, klebebiene, 1x12, klebespender, kleberolle, "klebebiene", thekendisplay, rolle, punktförmige, klebespur, tropft, nicht, zieht, punktfrmige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.