Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4298869
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01PL042
EAN/GTIN:
     0883436693424
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  IBM - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  IBM
Hersteller Art. Nr.  01PL042
Modell  
EAN/UPC  0883436693424

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IBM - LTO Ultrium WORM 8 x 1 - 12 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Breite  10.54 cm
Tiefe  21.55 cm
Höhe  10.2 cm
Gewicht  200 g
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Breite:
10.54 cm
Tiefe:
21.55 cm
Höhe:
10.2 cm
Kapazität ohne Komprimierung:
12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
30 TB
Bandlänge:
960 m
Kennzeichnung:
UL 94
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, ibm lto 8 ultrium tape, lto band, ibm lto band, worm, ultrium, 01pl042, lto8, 12/30tb, 12tb/30tb, 12tb, 30tb, 1230tb, 12tb30tb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 13,00*
ab € 39,75*
€ 54,33*
€ 5,95*
ab € 55,84*
€ 73,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,00*
€ 88,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.