Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport SSD WDBKVX0020PSL - 2 TB SSD - extern (tragbar) (WDBKVX0020PSL-WESN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber
Western Digital My Passport SSD 2 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-4240955
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBKVX0020PSL-WESN
EAN/GTIN:
     0718037863290
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  WD My Passport SSD WDBKVX0020PSL - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - schwarze Oberseite mit gunmetal (mittel metallisch grau) Boden
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBKVX0020PSL-WESN
EAN/UPC  0718037863290

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD My Passport SSD WDBKVX0020PSL - Solid-State-Disk - 2 TB - USB 3.1 Gen 2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 2 - USB-C
Datenübertragungsrate  10.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, kompatibel mit Apple Time Machine
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Schwarze Oberseite mit gunmetal (mittel metallisch grau) Boden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 mm x 90 mm x 10 mm
Lokalisierung  Weltweit (außer China)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 2
Merkmale  Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, kompatibel mit Apple Time Machine
Breite  45 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  10 mm
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  10.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit  540 MB/s
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem  Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12 Sierra, Apple macOS 10.13 High Sierra
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel
1 x USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung  Directive 2002/95/EC
Farbe  Schwarze Oberseite mit gunmetal (mittel metallisch grau) Boden
Lokalisierung  Weltweit (außer China)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 2
Breite:
45 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
10 mm
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit:
540 MB/s
Schnittstellen:
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung:
Directive 2002/95/EC
Lokalisierung:
Weltweit (außer China)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd usb ssd 2tb, internes ssd, interne ssd 2tb, 0020, passport, western, digital, wdbkvx0020pslwesn, extern, metallisch, wdbkvx0020psl, wesn, verschlüsselt, tragbar, usbc, steckverbinder, 256bitaes, schwarze, oberseite, gunmetal, mittel, grau, boden, verschlsselt, usb3.1, mypassport, grey, 2000gb, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 196,11*
€ 236,66*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 216,01*
€ 258,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 217,73*
€ 258,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.