Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Film, matt-unsichtbar, 19 mm x 33 m Klebefilm aus PP-Folie, beschriftbar, kopierneutral (57312-00008-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-422281
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57312-00008-00
EAN/GTIN:
     4042448039910
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar

Hauptmerkmale

Merkmale  
Länge (m)  33 m
Produktfarbe  Transparent
Doppelseitig  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge (m):
33 m
Produktfarbe:
Transparent
Doppelseitig:
Nein
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, 57312, 00008, tesa, 573120000802, film, mattunsichtbar, 573120000800, tesafilm, rolle, 19mm, unsichtbar, hängefaltbox, film®, invisible, transparent, klebefilm, ppfolie, beschriftbar, kopierneutral, hngefaltbox, matt, folie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,08*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,12*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,56*
€ 2,30*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,35*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,24*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,96*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,17*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,64*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 11,84004*
Zubehör
tesa
57421-00001-00
ab € 17,41*
Zubehör
Heckmann
590.971
ab € 0,26*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.