Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4143126 Herst.-Nr.: CN80-RB-SHC EAN/GTIN: 8596375516564 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Honeywell - Handheld-Schutzhülle - Schwarz - für Honeywell CN80; Dolphin CN80 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Honeywell | Hersteller Art. Nr. | CN80-RB-SHC | Modell | | EAN/UPC | 8596375516564 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Honeywell - Handheld-Schutzhülle | Produkttyp | Handheld-Schutzhülle | Farbe | Schwarz | Produktmaterial | Gummi | Entwickelt für | Honeywell CN80; Dolphin CN80 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Handheld-Schutzhülle | Produktmaterial | Gummi | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Honeywell CN80 Honeywell Dolphin CN80 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Handheld-Schutzhülle | Produktmaterial: | Gummi | Farbe: | Schwarz | Entwickelt für: | Honeywell CN80 , Honeywell Dolphin CN80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: honeywell, cn80, cn80rbshc, schutzhlle, handheldschutzhülle, schwarz, cn80;, dolphin, handheldschutzhlle, handheld, schutzhülle, rubber, boot, w/scan, handle, passend, für:, standard, range, pistolengriff, wscan, scan |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 6,63* | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 4,72* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 4,53* | € 14,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,58* | € 16,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,04* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|