Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4070126 Herst.-Nr.: APM408C-10000S EAN/GTIN: 0606449131956 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | NETGEAR APM408C - Erweiterungsmodul - 1/2.5/5/10GBase-T x 8 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | NetGear | Hersteller Art. Nr. | APM408C-10000S | Modell | APM408C | EAN/UPC | 0606449131956 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | NETGEAR APM408C - Erweiterungsmodul | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Ports | 1/2.5/5/10GBase-T x 8 | Gewicht | 370 g | Lokalisierung | Weltweit | Verdrahtungstyp | Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T | Data Link Protocol | 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Lokalisierung | Weltweit | | | Netzwerk | | Ports | 1/2.5/5/10GBase-T x 8 | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp | Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T | Data Link Protocol | 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 8 x 1/2.5/5/10GBase-T - RJ-45 - weiblich | | | Maße und Gewicht | | Gewicht | 370 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Erweiterungsmodul | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Lokalisierung: | Weltweit | Ports: | 1/2.5/5/10GBase-T x 8 | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE | Datenübertragungsrate: | 10 Gbps | Schnittstellen: | 8 x 1/2.5/5/10GBase-T - RJ-45 - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch netgear, switch modul, netgear, apm408c, 10000, apm408c10000s, erweiterungsmodul, 1/2.5/5/10gbaset, 125510gbaset, 10000s, 10gbase, 8port, 100m/1g/2.5g/5g/10gbaset, 100m1g25g5g10gbaset, 100m, port, switch, rj45, kupfer, apm408cerweiterungsmodul, 1/2.5/5710gbase, copper, 1/2;5/5/10gigabitbaset, portcard, modul, 8x100m/1g/2.5g/5g/10gbaset, card, m430096x |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 825,62* | € 878,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 842,64* | € 892,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 840,37* | € 893,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,36* | € 918,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 886,32* | € 939,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|