Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Avago LPe32002 - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile (LPE32002-M2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Broadcom LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s
Broadcom LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-3985360
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     LPE32002-M2
EAN/GTIN:
     0706947011368
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller

Übersicht

Kurzinfo  Avago LPe32002 - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 32Gb Fibre Channel x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  LPE32002-M2
EAN/UPC  0706947011368

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Avago LPe32002 - Hostbus-Adapter
Gerätetyp  Hostbus-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
Ports  32Gb Fibre Channel x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.764 cm 6.891 cm
Data Link Protocol  32 GB Fibre Channel (SW)
Datenübertragungsrate  28.05 Gbps

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hostbus-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
  
Netzwerk  
Ports  32Gb Fibre Channel x 2
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  32 GB Fibre Channel (Short Wave)
Fibre Channel  FC-DA, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FCP-4, FC-PI-2, FC-PI-4, FC-GS-6, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-DA-2, SBC-3, SPC-4, SSC-4
Datenübertragungsrate  28.05 Gbps
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  2 x SFP+
Schnittstellen  2 x 32Gb Fibre Channel - LC Multi-Mode
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, RoHS, BSMI Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, RCM
  
Maße und Gewicht  
Breite  16.764 cm
Höhe  6.891 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Hostbus-Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 3.0 x8
Ports:
32Gb Fibre Channel x 2
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
32 GB Fibre Channel (Short Wave)
Datenübertragungsrate:
28.05 Gbps
Erweiterungssteckplätze:
2 x SFP+
Schnittstellen:
2 x 32Gb Fibre Channel - LC Multi-Mode
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Breite:
16.764 cm
Höhe:
6.891 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, m2 controller pci express, m2 controller, fibre channel karte pci-e, 32002, broadcom, lpe32002m2, pcie, lpe32002, avago, hostbusadapter, lowprofile, 32gb, fibre, channel, hostbus, adapter, profile, 3200, 8592978283704, logic, port, 32gbit, lpe32000, serie, emulex, netzwerkkarte, dualport, sfp+, gbit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.920,69*
€ 2.073,53*
Frei Haus
ab € 1.930,09*
€ 2.073,54*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.735,64*
€ 2.901,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,53*
€ 2.467,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.057,02*
€ 2.447,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,81*
€ 2.379,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,09*
€ 2.334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,69*
€ 2.285,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.