Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM 8 - 12TB / 30TB - Beschriftungsetiketten - grün (Q2078W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LTO-8 Ultrium Leeres Datenband 12 TB 1,27 cm
HP LTO-8 Ultrium Leeres Datenband 12 TB 1,27 cm
HP LTO-8 Ultrium Leeres Datenband 12 TB 1,27 cm
HP LTO-8 Ultrium Leeres Datenband 12 TB 1,27 cm
HP LTO-8 Ultrium Leeres Datenband 12 TB 1,27 cm
HP LTO-8 Ultrium Leeres Datenband 12 TB 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     2753I-3895069
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2078W
EAN/GTIN:
     4549821150687
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB - Beschriftungsetiketten - grün
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  Q2078W
EAN/UPC  0190017219165

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM x 1 - 12 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Grün
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Besonderheiten  Barium Ferrite

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Farbe  Grün
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Barium Ferrite
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kassettenetikettierung:
Beschriftungsetiketten
Farbe:
Grün
Kapazität ohne Komprimierung:
12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
30 TB
Bandlänge:
960 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Barium Ferrite
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 8 lto tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, ultrium, 30750, lto8, worm, data, cartridge, enterprise, q2078w, 2078, beschriftungsetiketten, grün, storeever, 30tb, 0190017219165, hewlett, packard, ultr, wormstock, original, stock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 71,77*
€ 5,95*
ab € 56,68*
€ 74,06*
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 56,90*
€ 74,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,63*
€ 82,57*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 64,72*
€ 83,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.