Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic Düwi EQ3-ADA-DW - Switch mounting adapter (103097A2A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eQ-3 AG EQ3-ADA-DW Eingebaut Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG EQ3-ADA-DW Eingebaut Dimmer & Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3891569
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     103097A2A
EAN/GTIN:
     4047976131976
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

Übersicht

Kurzinfo  HomeMatic Düwi EQ3-ADA-DW - Switch mounting adapter
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  eQ-3
Hersteller Art. Nr.  103097A2A
Modell  HomeMatic Düwi EQ3-ADA-DW
EAN/UPC  4047976131976

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HomeMatic Düwi EQ3-ADA-DW - switch mounting adapter
Produkttyp  Switch mounting adapter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 1.8 cm x 5.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Switch mounting adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.8 cm
Tiefe  1.8 cm
Höhe  5.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Switch mounting adapter
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
1.8 cm
Höhe:
5.2 cm
Weitere Suchbegriffe: homematic, düwi, 103097, adapter, 103097a2a, eq3adadw, montageadapter, 103097a2, switch, mounting
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,70*
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 2,36*
€ 3,71*
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 4,17*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 6,51*
€ 9,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,69*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.