Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FT-1205A - Medienkonverter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - SFP (mini-GBIC) / RJ-45 (FT-1205A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET FT-1205A - Medienkonverter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - SFP (mini-GBIC) / RJ-45 (FT-1205A)
Artikel-Nr.:
     2753I-3767016
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FT-1205A
EAN/GTIN:
     4016032304050
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter

Übersicht

Kurzinfo  PLANET FT-1205A - Medienkonverter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - SFP (mini-GBIC) / RJ-45
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  FT-1205A
Modell  FT-1205A
EAN/UPC  7630003201840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET FT-1205A - Medienkonverter
Gerätetyp  Medienkonverter - SFP (mini-GBIC) / RJ-45
Formfaktor  Extern
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  97 mm x 69 mm x 25 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x Ethernet 100Base-FX - SFP
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  97 mm
Tiefe  69 mm
Höhe  25 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Breite:
97 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
25 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: planet, 1205, ft1205a, 1205a, ethernet, 60000, 1port, 10/100tx, 2port, 100basefx(sfp, switch/redundant, medien, konverter, 10baset, 100basefx, 100basetx, minigbic, rj45, ft1205a., datenübertragungsrate, maximum):, mbit/s, netzstandard:, ieee, 802.3x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.