Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower Tablet Car Set - Auto-Netzteil - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - auf Kabel: Micro-USB, Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower Tablet Car Set Zubehoer-Set fuer Tablets Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
RealPower Tablet Car Set Zubehoer-Set fuer Tablets Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-3731608
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     168188
EAN/GTIN:
     4040895003164
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Übersicht

Kurzinfo  Realpower Tablet Car Set - Auto-Netzteil - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - auf Kabel: Micro-USB, Lightning
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Ultron
Hersteller Art. Nr.  168188
Modell  Tablet Car Set
EAN/UPC  4040895003164

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Realpower Tablet Car Set - Auto-Netzteil
Produkttyp  Auto-Netzteil
Ausgangsanschlusstyp  2 x USB - auf Kabel: Micro-USB, Lightning
Kabel  Micro-USB-an-USB-Kabel - 1.8 m
Lightning-zu-Micro-USB-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Auto-Netzteil
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  Pkw-Zigarettenanzünder
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  Micro-USB Type B, Lightning
Elektrischer Strom max.  2.4 A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kopfstützen-Tablethalterung
Enthaltene Kabel  Micro-USB-an-USB-Kabel - 1.8 m
Lightning-zu-Micro-USB-Adapter
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Auto-Netzteil
Eingangsanschlüsse:
Pkw-Zigarettenanzünder
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
Micro-USB Type B, Lightning
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Zubehör im Lieferumfang:
Kopfstützen-Tablethalterung
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, kfz halterungen mobiltelefon, halterungen mobiltelefon, realpower handyhalter, 168188, realpower, tablet, kabel, kfzladegerät, halterung, autonetzteil, ausgabeanschlussstellen, kabel:, microusb, lightning, kfzladegert, ladegerät, auto, netzteil, micro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 15,55*
€ 6,78*
ab € 10,97*
€ 15,57*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 12,74*
€ 17,99*
5 Tage
499
€ 1,00*
ab € 15,80*
€ 22,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,27*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.