Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3693395 Herst.-Nr.: Sleeve30 EAN/GTIN: 5902560366020 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | RouterBoard Sleeve30 Kit - Schutzgehäuse für Antenne | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | MikroTik | Hersteller Art. Nr. | SLEEVE30 | EAN/UPC | 5902560366020 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | RouterBoard Sleeve30 Kit - Schutzgehäuse für Antenne | Produkttyp | Schutzgehäuse für Antenne | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 cm x 22 cm x 70 cm | Gewicht | 2.95 kg | Produktmaterial | Aluminium | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Schutzgehäuse für Antenne | Produktmaterial | Aluminium | Breite | 70 cm | Tiefe | 22 cm | Höhe | 70 cm | Gewicht | 2.95 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,5 kg | Produkttyp: | Schutzgehäuse für Antenne | Produktmaterial: | Aluminium | Breite: | 70 cm | Tiefe: | 22 cm | Höhe: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sleeve30, mikrotik, antenne, routerboard, schutzgehäuse, schutzgehuse, mant30, zubehör, 4752224001832, zubehr, white, aluminum, silicone, parabol, antennen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 106,76* | € 127,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 106,42* | € 127,57* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 107,66* | € 129,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 119,29* | € 141,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|