Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS XG-C100C V2 LAN Adapter - 10 Gbit/s LAN, RJ45, PCIe, abwärtskompatibel (90IG0760-MO0B00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3628273
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0760-MO0B00
EAN/GTIN:
     4712900620061
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte

Produkttext

ASUS XG-C100C Der Kühlkörper der XG-C100C besteht aus extrem leitfähigem Aluminium und hält somit die Hitze vom Chipsatz fern. Auf diese Weise funktioniert der Adapter auch im Non-Stop-Betrieb extrem zuverlässig. Die integrierte Quality of Service (QoS)-Technologie priorisiert die Bandbreite für Gaming-Datenpakete automatisch, um Ihnen ein flüssiges Gaming-Erlebnis ohne Lags zu ermöglichen. Zudem verfügt der XG-C100C über eine Standard-RJ45-Netzwerkschnittstelle, die sich ganz leicht auf ein 10G-Netzwerk aufrüsten lässt. Ein kostenintensives Umrüsten auf Glasfaserkabel ist nicht nötig.

Technische Daten

Produktbeschreibung  ASUS XG-C100C - 1x 10GBase-T/5GBase-T/2.5GBase-T - PCIe 2.0 x4
Hersteller  ASUS
Modellkennung des Herstellers  ASUS XG-C100C
HerstellerNr.  90IG0440-MO0R00
Anschluss  PCI Express
Geschwindigkeit  10 Gbit/s
Geschwindigkeit WLAN  10G, 5G, 2.5G, 1G und 100M
RJ45 Port  1x
WLAN  IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Priority Queuing
Lieferumfang  XG-C100C Schnellstartanleitung karte Low-Profile Blende

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Hersteller:
ASUS
Modellkennung des Herstellers:
ASUS XG-C100C
HerstellerNr.:
90IG0440-MO0R00
Anschluss:
PCI Express
Geschwindigkeit:
10 Gbit/s
Geschwindigkeit WLAN:
10G, 5G, 2.5G, 1G und 100M
RJ45 Port:
1x
WLAN:
IEEE 802.3an 10GBASE-T
Lieferumfang:
XG-C100C
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, asus, xgc100c, 0760, 90ig0760mo0b00, c100c, 90ig0760, mo0b00, pcie, gbits, adapter, gbit/s, gbit, ethernet, 10000, card, rj45, 10gb, abwrtskompatibel, internal, netzwerkkarte, mbit/s, netzwerkadapter, abwärtskompatibel, networking, 90ig0440mo0r00, 0440
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 62,84*
€ 80,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,86*
€ 80,13*
€ 6,78*
ab € 63,05*
€ 80,38*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 64,57*
€ 82,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,18*
€ 93,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.