Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3625601 Herst.-Nr.: 4XF0N82412 EAN/GTIN: 0191545395499 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo Tiny Clamp Bracket Mounting Kit II - Thin-Client-zu-Monitor-Halterung - für P/N: 0B47374, 4XF0N03161 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 4XF0N82412 | EAN/UPC | 4589701631066 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo Tiny Clamp Bracket Mounting Kit II - Thin-Client-zu-Monitor-Halterung | Produkttyp | Thin-Client-zu-Monitor-Halterung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.4 cm x 7.78 cm x 7.78 cm | Gewicht | 215 g | Entwickelt für | P/N: 0B47374, 4XF0N03161 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Thin-Client-zu-Monitor-Halterung | Breite | 13.4 cm | Tiefe | 7.78 cm | Höhe | 7.78 cm | Gewicht | 215 g | Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht | 19 cm x 12 cm x 23.4 cm / 425 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 0B47374, 4XF0N03161 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Thin-Client-zu-Monitor-Halterung | Breite: | 13.4 cm | Tiefe: | 7.78 cm | Höhe: | 7.78 cm | Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht: | 19 cm x 12 cm x 23.4 cm / 425 g | Entwickelt für: | P/N: 0B47374, 4XF0N03161 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m70q, m90q, thinkcentre, mounting, 4xf0n82412, 82412, thinclientzumonitorhalterung, m75t, m80q, thin, client, monitor, halterung, mech_bo, mechbo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,18* | € 28,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,18* | € 28,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,92* | € 31,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,22* | € 37,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,20* | € 50,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|