Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 2nd HDD Backplane - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - für PRIMERGY TX1320 M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2nd HDD Backplane - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - für PRIMERGY TX1320 M3
Artikel-Nr.:
     2753I-3530136
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5535-L3
EAN/GTIN:
     4057185789493
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
primergy

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu 2nd HDD Backplane - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - für PRIMERGY TX1320 M3
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F5535-L3
Modell  2nd HDD Backplane
EAN/UPC  4057185789493

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu 2nd HDD Backplane - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Erweiterungseinschübe  4 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Entwickelt für  PRIMERGY TX1320 M3

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
  
Massenspeicher-Controller  
Prozessor  Keine CPU
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  4 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY TX1320 M3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Prozessor:
Keine CPU
Einschübe:
4 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Entwickelt für:
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M3
Weitere Suchbegriffe: fujitsu, backplane, 26361, 5535, s26361f5535l3, extension, hotplug, s26361, f5535, technology, solutions, gehäuse, speicherlaufwerke, 2.5", tx1320, 1320, 4x25, gehuse, 4x2.5, zube, 635cm, 25zoll, 35cm, 5zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.