Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Davos 9102 (PU) - Hartschalentasche für GPS / HDD - Polyurethan - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rivacase 9102 Holster Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Rivacase 9102 Holster Schwarz EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Artikel-Nr.:
     2753I-3386180
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     9102_Black
EAN/GTIN:
     6902201091020
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
taschen für externe festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Riva Case Davos 9102 (PU) - Hartschalentasche für GPS / HDD - Polyurethan - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Riva Case
Hersteller Art. Nr.  6902201091020
Modell  Riva Case Davos 9102 (PU)
EAN/UPC  6902201091020

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Riva Case Davos 9102 (PU) - Hartschalentasche für GPS / HDD
Produkttyp  Hartschalentasche für GPS / HDD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.4 cm x 4 cm x 16.8 cm
Gewicht  123 g
Material  Polyurethan
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.4 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  16.8 cm
Gewicht  123 g
Material  Polyurethan
Material des Innenfutters  Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Für GPS / HDD
Schutz  Feuchtigkeitsbeständig, Kratzschutz, Staubschutz
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Halsriemen, Schultertragriemen
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, Kabel, interne Netztasche
Innenmaße  9.5 cm x 3.2 cm x 15.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
11.4 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
16.8 cm
Material:
Polyurethan
Material des Innenfutters:
Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Für GPS / HDD
Schutz:
Feuchtigkeitsbeständig, Kratzschutz, Staubschutz
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Halsriemen, Schultertragriemen
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte, Kabel, interne Netztasche
Innenmaße:
9.5 cm x 3.2 cm x 15.3 cm
Weitere Suchbegriffe: 9102, rivacase, 6902201091020, schwarz, davos, riva, case, hartschalentasche, polyurethan, tasche, 9102black, hdd/gps, deklas, juodas, festplatten, oder, series, 9102_black, hddgps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,03*
€ 37,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.