Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C - Festplatte - 4TB - extern (tragbar) - USB 3,1 Gen1 - orange (STFR4000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3361956
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR4000800
EAN/GTIN:
     3660619400164
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  LaCie Rugged USB-C - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen1 - orange
Gruppe  Festplatten
Hersteller  LaCie
Hersteller Art. Nr.  STFR4000800
Modell  Rugged USB-C
EAN/UPC  3660619400164

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LaCie Rugged USB-C - Festplatte - 4 TB - USB 3.1 Gen1
Typ  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Schnittstelle  USB 3.1 Gen1
Datenübertragungsrate  800Mbps(FireWire800) / 10 Gbps (Thunderbolt) / 5.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale  Robustes Design in Taschengröße, wetterfest, schlagfest, deformationsbeständig
Stromversorgung  FireWire-Bus, USB-Bus, Thunderbolt bus
Farbe  Orange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  86 mm x 135.1 mm x 26 mm
Gewicht  400 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Schnittstelle  USB 3.1 Gen1
Merkmale  Robustes Design in Taschengröße, wetterfest, schlagfest, deformationsbeständig
Breite  86 mm
Tiefe  135.1 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  400 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  800Mbps(FireWire800) / 10 Gbps (Thunderbolt) / 5.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit  130 MB/s
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen1 - 24-poliger USB Typ C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  FireWire-Bus, USB-Bus, Thunderbolt bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - extern
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Farbe  Orange

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen1
Breite:
86 mm
Tiefe:
135.1 mm
Höhe:
26 mm
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit:
130 MB/s
Schnittstellen:
1 x USB 3.1 Gen1 - 24-poliger USB Typ C
Stromversorgung:
FireWire-Bus, USB-Bus, Thunderbolt bus
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Thunderbolt Festplatte, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 4tb 2,5zoll, thunderbolt festplatte, thunderbolt festplatte 4tb, lacie, usbc, rugged, stfr4000800, orange, 4000800, festplatte, extern, tragbar, steckverbinder, usb3.0, usb30, usb3, seagate, drop, crush, rainresistant, allterrain, rain, resistant, terrain, 2.5in, cable, incl, usb3.1, externe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 139,04*
€ 172,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 140,07*
€ 172,76*
3 Tage
188
€ 2,90*
ab € 142,31*
€ 175,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 144,66*
€ 178,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,53*
€ 191,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.