Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes CD Spring Tower - Medienablage - Schwarz - 48 x CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 98230 CD-Ständer Platin
Fellowes 98230 CD-Ständer Platin
Artikel-Nr.:
     2753I-335333
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9823101
EAN/GTIN:
     0043859524693
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten

Übersicht

Kurzinfo  Fellowes CD Spring Tower - Medienablage - Schwarz - 48 x CD
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Fellowes
Hersteller Art. Nr.  9823101
Modell  CD Spring Tower
EAN/UPC  0043859524693

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fellowes CD Spring Tower - Medienablage - Schwarz
Produkttyp  Medienablage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.5 cm x 16.5 cm x 26 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  26.5 cm
Tiefe  16.5 cm
Höhe  26 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Medienablage
Medientyp  CD

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
26.5 cm
Tiefe:
16.5 cm
Höhe:
26 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Medienablage
Medientyp:
CD
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, CD-Tower, CD-Turm, DVD-Box, fellowes cd-ablage, cd tower, dvd-box schwarz, fellowes, 9823102, 9823101, spring, schwarz, cd/dvd, cddvd, fächer, tower, medienablage, jewel, case, fcher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,92*
€ 37,98*
€ 6,78*
ab € 27,68*
€ 37,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,19*
€ 59,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.