Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NodOn CRC-2-6-02 Drucktasten Blau Fernbedienung (CRC-2-6-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NodOn CRC-2-6-02 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
NodOn CRC-2-6-02 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     2753I-3324185
Hersteller:
     Z-Wave.Me
Herst.-Nr.:
     CRC-2-6-02
EAN/GTIN:
     3700313920053
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
2-kanal funk-handsender

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Blau
Fernbedienung Nutzung  Intelligentes Heimgerät
  
Knöpfe  
Eingangssignal  Drucktasten
Tastenanzahl  4
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Leistung  
Maximale Reichweite  30 m
Arbeitsfrequenz  868.3
  
Batterie  
Eingebaute Batterie  Ja
Akku-/Batterietyp  CR2032
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  56 mm
Tiefe  56 mm
Höhe  20 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb  0 - 2000 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Blau
Fernbedienung Nutzung:
Intelligentes Heimgerät
Eingangssignal:
Drucktasten
Tastenanzahl:
4
Eingebaute Anzeige:
Nein
Maximale Reichweite:
30 m
Arbeitsfrequenz:
868.3
Eingebaute Batterie:
Ja
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Breite:
56 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
20 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, geöffnet, crc2602, nodon, fernbedienung, blau, drucktasten, zwave, wave, enocean
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,00*
€ 48,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,41*
€ 48,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 50,12*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 73,05*
€ 93,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.