Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TotalStorage - LTO Ultrium 6 - 2,5TB / 6,25TB (00V7590)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IBM LTO Ultrium 6 Leeres Datenband 2500 GB
IBM LTO Ultrium 6 Leeres Datenband 2500 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-3173017
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00V7590
EAN/GTIN:
     0883436347815
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  IBM TotalStorage - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  IBM
Hersteller Art. Nr.  00V7590
Modell  TotalStorage
EAN/UPC  8834363478150

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IBM TotalStorage - LTO Ultrium 6 x 1 - 2.5 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  6.25 TB
Archivierungsdauer  30 Jahre

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 6
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
2.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
6.25 TB
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, ibm lto 6 ultrium tape, lto band, ibm lto band, ultrium, 00v7590, 7590, totalstorage, 6.25, lto6, 2500, 6250, 2.5/6.25, 2500/6250gb, 2.5/6.25tb, 25625, 25006250gb, 25625tb, 6250gb, 25tb, media, tape, 2500gb/6250gb, cartridge, medium, 2.5tb/6.25tb, bafe, speichermedium, 2500gb6250gb, 25tb625tb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 13,00*
ab € 21,86*
€ 29,79*
4 Tage
100
€ 5,00*
ab € 22,16*
€ 30,15*
€ 4,50*
ab € 23,03*
€ 31,20*
3 Tage
93
€ 6,90*
ab € 25,12*
€ 33,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,52*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
35L2086
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.