Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT240 Router LTE (RUT240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Teltonika RUT240 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3081021
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT24006E000
EAN/GTIN:
     4779027312149
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

Produkttext

Der RUT240 ist ein kompakter, kosten-effektiver und leistungsfähiger Industrierouter für professionelle Anwendung. Das Gerät bietet hohe Leistung für geschäftskritische mobile Kommunikation. Ausgestattet mit einem externen SIM-Kartenhalter und LEDs zur Prüfung der Signalstärke, bietet der RUT240 die Voraussetzungen für ein unkompliziertes Management Ihres Netzwerks. Die vorhandenen Anschlüsse für externe Antennen ermöglichen individuelle Lösungen und das bestmögliche Ausnutzen des vorhandenen Signals.

Technische Daten

Produktbeschreibung  Teltonika RUT240 Router LTE
Produkttyp  Router
Hersteller  Teltonika
HerstellerNr.  RUT240
LTE  LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 LTE CAT4 bis zu 70 Mbps DL Class 3 (23dBm±2dB) für LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) für LTE TDD
UMTS/DC-HSPA+  850/1800 MHz DC-HSPA+ Modus: max 42 Mbps Downlink, max 5,76 Mbps Uplink UMTS Modus: 384 kbps DL, 384 kbps UL TD-SCDMA: Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL) Power Class 3 (24dBm +1/-3dB) für UMTS Bandbreiten Class 3 (24dBm+1/-3dB) für TD-SCDMA
GSM/GPRS/EDGE  900/1800 Mhz GPRS/EDGE Multi-slot Class 12 Power Class E2 (27dBm ±3dB) für EDGE 850/900 Power Class E2 (26dBm ±3/-4dB) für EDGE 1800/1900 Power Class 4 (33dBm ±2dB) für GSM 850/900 Power Class 1 (30dBm ±2dB) für GSM 1800/1900
Ethernet  IEEE 802.3, IEEE 802.3u Standards 1 x LAN 10/100Mbps Ethernet Port 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet Port Unterstützt Auto MDI/MDIX
Wireless  IEEE 802.11b/g/n Wireless Standards AP und STA Modi 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPAundWPA2 Verschlüsselung 2.401-2.495GHz Wireless Frequenzbereich 20dBm max Wireless TX Power SSID Stealth Modus und MAC-basierte Zugriffskontrolle
Hardware  High performance 400 MHz CPU und 64 MB DDR2 RAM SIM Halter 4 Pin DC Anschluss mit 1 x Digital Input und 1 x Digital Output Reset/Zurück auf Werkszustand Knopf 2 x SMA Anschluss für 3G-, 1 x RP-SMA für WLAN-Antennen 2 x Ethernet LEDs, 1 x Power LED 5 x Signalstärke-LEDs, 3 x Verbindungsmethode-LEDs DIN Rail-Mount Schienen an der Unterseite und Seite
Software  OpenVPN, IPsec, GRE, L2TP, PPTP Firmware Update vom Bootloader per WebUI SMS Control Remote Management System und Teltonika Router App für eine einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Instandhaltung
Sonstiges  Abmessungen (B x T x H): 83 mm x 74 mm x 25 mm Gewicht: 125 g Netzteil: 100 - 240 VAC -> 9 VDC Wandadapter Eingangsspannung: 9 - 30VDC Stromverbrauch: < 5W Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C Lagertemperatur: -45 °C bis 80 °C Betriebsbedingungen: 10% bis 90% Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Lagerbedingungen: 5% bis 95% Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Lieferumfang  - RUT240 Wireless Router 4 PIN Netzteil (Europa) 2x LTE Antenne (schwenkbar, SMA männlich) 1x WLAN Antenne (schwenkbar, RP-SMA männlich) Ethernet Kabel RUT240 Quick Start Guide

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produktbeschreibung:
Teltonika RUT240 Router LTE
Produkttyp:
Router
Hersteller:
Teltonika
HerstellerNr.:
RUT240
LTE:
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
UMTS/DC-HSPA+:
850/1800 MHz
GSM/GPRS/EDGE:
900/1800 Mhz
Ethernet:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u Standards
Wireless:
IEEE 802.11b/g/n Wireless Standards
Hardware:
High performance 400 MHz CPU und 64 MB DDR2 RAM
Software:
OpenVPN, IPsec, GRE, L2TP, PPTP
Sonstiges:
Abmessungen (B x T x H): 83 mm x 74 mm x 25 mm
Lieferumfang:
- RUT240 Wireless Router
Weitere Suchbegriffe: teltonika, rut240, router, rut24006e000, 24006, industrial, 140856, rut2400de000, meig, 2400, mobilfunknetz, compact, rut24000e000, 00e000, cellular, wireless, wwan, 802.11b/g/n, wlan, integriertes, modem:, mb/s, industrie, professionelle, anwendungen, kompakter4g/lte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 6,29*
ab € 126,74*
€ 162,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,73*
€ 202,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuWireless
A240S
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.