Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-306156 Herst.-Nr.: 43327 EAN/GTIN: 0023942433279 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim DataLifePlus - 10 x CD-R - 700 MB 52x - Jewel Case (Schachtel) - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43327 | Modell | DataLifePlus | EAN/UPC | 0023942433279 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim DataLifePlus CD-R x 10 - 700 MB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Schreibgeschwindigkeit | 52x (Max) | Besonderheiten | Super AZO-Aufzeichnungsschicht, Kristalloberfläche | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | Besonderheiten | Super AZO-Aufzeichnungsschicht, Kristalloberfläche | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Typ: | Speichermedium - CD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 52x | Kapazität ohne Komprimierung: | 700 MB | Besonderheiten: | Super AZO-Aufzeichnungsschicht, Kristalloberfläche | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd, cd-r, cd jewel case, verbatim, 43327, crystal, jewel, case, schachtel, 700mb, jewelcase, 10er, pack, minuten, cdr80, surf, 700mb/80min., 52fach, 10pcs, retail, 1x10, data, life, plus, speed, 80min., st./pack., 80min/700mb/52x, disc |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,24* | € 7,47* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,25* | € 7,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 5,56* | € 7,94* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,85* | € 8,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,08* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|