Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit SC Fiber PCIe Netzwerkkarte, Multi-Mode Fiber (GNC-0200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3029315
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GNC-0200
EAN/GTIN:
     4015867187838
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e

Produkttext

LevelOne Gigabit SC Fiber PCIe Netzwerkkarte, Multi-Mode Fiber (GNC-0200)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne Gigabit SC Fiber PCIe Netzwerkkarte, Multi-Mode Fiber (GNC-0200)
Produkttyp  Netzwerkadapter
Hersteller  
HerstellerNr.  GNC-0200
  
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 2.0 x1
Ports  1000Base-LX/1000Base-SX
Verdrahtungstyp  Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-SX
Data Link Protocol  GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Kapazität  Jumbo-Frame-Größe: 16000
Prozessor  82575EB - Intel
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP)
  
Gewicht  67 g
Abmessungen  11.5 cm x 1.7 cm x 6.8 cm (BxTxH)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzwerkadapter
HerstellerNr.:
GNC-0200
Formfaktor:
Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 2.0 x1
Ports:
1000Base-LX/1000Base-SX
Verdrahtungstyp:
Ethernet 1000Base-LX, Ethernet 1000Base-SX
Data Link Protocol:
GigE
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Kapazität:
Jumbo-Frame-Größe: 16000
Prozessor:
82575EB - Intel
Abmessungen:
11.5 cm x 1.7 cm x 6.8 cm (BxTxH)
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, levelone, 0200, gnc0200, 550108, fiber, express, netzwerkkarte, unterstützt, kanal, gigabit, pcie, 1000, untersttzt, 1000basesx, host, interface, standard, 2.0ahohe, performance, zuveerlässigkeit, energieeffizienz, durch, intel, 82575eb, dual, integriertes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 104,15*
€ 132,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,91*
€ 154,41*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,24*
€ 154,42*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 122,58*
€ 155,42*
€ 6,90*
ab € 146,24*
€ 183,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.